Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6348P-150 Parallelunterlagen-Satz, Präzision


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6348P-150 Parallelunterlagen-Satz, Präzision
6348P-150 Parallelunterlagen-Satz, Präzision
6348P-150 Parallelunterlagen-Satz, Präzision
Artikel-Nr.:
     198-371088
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     371088
EAN/GTIN:
     4020772371081
Suchbegriffe:
Parallelunterlage
Parallelunterlagen
Parallelunterlagen-Satz
parallelunterlagen-satz amf
Ausführung:
Größe 100, Inhalt je 1 Paar (BxH):
2x5 / 2x10/ 2x15/ 2x20/ 3x6 / 3x11 / 3x16 / 3x21 / 4x7 / 4x12 / 4x17 / 4x22 / 5x8 / 5x13 / 5x18 / 5x23 / 6x9 / 6x14 / 6x19 / 6x24 mm

Größe 125 und 150, Inhalt je 1 Paar (BxH):
8x11 / 8x16 / 8x21 / 8x26 / 8x31 / 8x36 / 10x13 / 10x18 / 10x23 / 10x28 / 10x33 / 10x38 / 12x15 / 12x20 / 12x25 / 12x30 / 12x35 / 12x40 / 14x17 / 14x22 / 14x27 / 14x32 / 14x37 / 14x42 mm

Qualitätsstufe:
SP = Superpräzision, P = Präzision, S = Standard
Anwendung:
Diese Unterlagen werden als Unterlegstücke für Werkstücke bei den verschiedensten Bearbeitungsvorgängen verwendet.
Hinweis:
Restliche Maße nach DIN ISO 2768 - m.
Größenangaben stirnseitig auf dem Produkt.
Vorteil:
- hohe Verschleißfestigkeit und lange Lebensdauer
- Holzkasten mit abnehmbarem Deckel für perfektes Handling am Arbeitsplatz und sichere Aufbewahrung
- verschiedene Qualitätsstufen für jeden Anwendungsfall
Parallelunterlagen-Satz im Holzständer
Paarweise planparallel feingeschliffen.
Einsatzgehärtet.
Weitere Informationen:
Qualitätsstufe:
P
Größe:
150
Paar:
24
H <br>Nennmaßtoleranz <br>:
±0,01
H <br>Paartoleranz <br>(tp):
IT5
B <br>Nennmaßtoleranz:
2768 - m
L:
150
Gewicht:
17 Kg
Weitere Suchbegriffe: parallelunterlagen satz, parallelunterlagen-satz 150mm, 6348p-150, 6348p, 150, parallelunterlagen-satz, präzision
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 353,79*
€ 383,30*
5 Tage
3
Frei Haus
ab € 354,45*
€ 383,67*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 357,67*
€ 388,17*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 358,61*
€ 389,94*
Lager 198
7
Frei Haus
ab € 596,54*
€ 637,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 637,56*
€ 758,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 629,81*
€ 749,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 609,42*
€ 725,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 602,51*
€ 716,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 596,54*
€ 709,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.