Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6347PS-10x45x150 Parallelunterlagen-Paar, Standard


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
6347PS-10x45x150 Parallelunterlagen-Paar, Standard
6347PS-10x45x150 Parallelunterlagen-Paar, Standard
6347PS-10x45x150 Parallelunterlagen-Paar, Standard
6347PS-10x45x150 Parallelunterlagen-Paar, Standard
Artikel-Nr.:
     198-370940
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     370940
EAN/GTIN:
     4020772370947
Suchbegriffe:
Parallelunterlage
Parallelunterlagen
parallelunterlagen amf
parallelunterlage
Anwendung:
Diese Unterlagen werden als Unterlegstücke für Werkstücke bei den verschiedensten Bearbeitungsvorgängen verwendet.
Hinweis:
Restliche Maße nach DIN ISO 2768 - m.
Größenangaben auf dem Produkt.
Parallelunterlagen-Paar, Standard
Paarweise planparallel feingeschliffen.
Einsatzgehärtet.
Qualitätsstufe: Standard *
Weitere Informationen:
H <br>Nennmaßtoleranz <br>DIN ISO 2768 - m:
45
H <br>Paartoleranz <br>(tp):
0,01
B:
10
L:
150
Gewicht:
1060 g
Weitere Suchbegriffe: 6347ps-10x45x150, 6347ps, 10x45x150, parallelunterlagen-paar, standard
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 62,89*
€ 79,41*
19 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 62,54*
€ 79,42*
Lager 198
2
Frei Haus
ab € 67,63*
€ 85,46*
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 85,46*
€ 101,70
pro Paar
ab 2 Paar
€ 84,23*
€ 100,23
pro Paar
ab 5 Paar
€ 80,86*
€ 96,22
pro Paar
ab 10 Paar
€ 78,16*
€ 93,01
pro Paar
ab 500 Paar
€ 67,63*
€ 80,48
pro Paar
1 Paar enthält 1 Packung (ab € 67,63* pro Packung)
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.