Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6942KK-38L Hebelspanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6942KK-38L Hebelspanner
6942KK-38L Hebelspanner
6942KK-38L Hebelspanner
6942KK-38L Hebelspanner
6942KK-38L Hebelspanner
Artikel-Nr.:
     198-328518
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     328518
EAN/GTIN:
     4020772328511
Suchbegriffe:
Hebelspanner
hebelspanner amf
hebelspanner
Ausführung:
Zylindergehäuse aus Stahl. Kolben und Gelenkbolzen aus Vergütungsstahl, vergütet und nitriert. Metallabstreifer zum Schutz des Schmutzabstreifers im Gehäuse integriert. Lieferumfang mit Gelenkbolzen, Zuglaschen, Befestigungsschrauben aber ohne Spannhebel. Die Gewindeanschlüsse sind für Drosselrückschlagventile Nr. 6916-12-XX geeignet. Ölzufuhr über Gewindeanschluss oder Ölkanal im Vorrichtungskörper.
Anwendung:
Der Hebelspanner wird in Spanneinrichtungen eingesetzt, wo Werkstücke frei zugänglich und von oben eingelegt werden müssen. Besonders geeignet für Spannen in Spanntaschen.
Merkmal:
Kopfflanschversion, die waagrechte Mittelachse am Standardhebel und der Druckpunkt am Werkstück liegen auf einer Ebene. Dadurch ist keine Relativbewegung am Werkstück möglich.
Hinweis:
Maximale Verfahrgeschwindigkeit 0,5 m/s. Der Volumenstrom kann über ein Drosselrückschlagventil reguliert werden.
Das Hebelverhältnis B zu C liegt bei den Spannhebeln bei 1 zu 1,5!
Bei der Ausarbeitung der Rohlingshebel sind Abweichungen, die zu einer höheren Spannkraft führen, nur in Ausnahmefällen erlaubt. Bei Größe 32 und Größe 45 müssen Schrauben mit Festigkeitsklasse 12.9 verwendet werden.
Sp = spannen, Lo = lösen
Hebelspanner
doppelt wirkend, Hebelarm links,
max. Betriebsdruck 100 bar,
min. Betriebsdruck 15 bar.
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6942KK-38L
Spannkraft <br>bei 100 bar:
7,5 kN
Kolbenkraft <br>bei 100 bar:
11,3 kN
Spannhub:
24,5 mm
Gesamthub:
26,0 mm
Hubreserve:
1,5 mm
Vol. Sp:
27,8 cm³
Vol. Lo:
22,9 cm³
wirks. Kolben- <br>fläche Sp:
11,3 cm²
wirks. Kolben- <br>fläche Lo:
9,3 cm²
Md max.:
11,0 Nm
Gewicht:
1549 g
A:
60,50
A1:
16,0
B:
21,0
C:
31,5
D:
3,0
E:
1,5
F:
22,5
G:
G1/8
H:
28
H1:
106
H2:
72,0
H3:
81,0
H4:
37,0
I:
13
ØK:
54,9
L:
69
M:
23,5
N:
6,5
P:
16,0
O:
24
R:
47
S:
60
U:
12
V:
33,5
X:
72,9
ØG2:
6,8
OR-1<br>O-Ring<br>Best.-Nr.:
161810
G3 x Tiefe:
M6 x 14
R ±0,2:
47
ØT:
3
ØW:
55,5
X1:
0,5 x 45°
ØY x Tiefe max.:
10 x 0,1
Weitere Suchbegriffe: 6942kk-38l, 6942kk, 38l
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 343,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 409,98*
€ 487,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 409,13*
€ 486,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 386,81*
€ 460,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,96*
€ 442,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,55*
€ 408,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.