Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Seitenschneider ∙ V6500-160 ∙ 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
V6500-160
V6500-160
V6500-140;V6500-160
V6500-140;V6500-160
V6500-140;V6500-160
V6500-140;V6500-160
V6500-140;V6500-160
V6500-140;V6500-160
V6500-160
Artikel-Nr.:
     1971-V6500-160
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V6500-160
EAN/GTIN:
     4047728076746
Suchbegriffe:
Seitenschneider
VDE-Seitenschneider
vde-seitenschneider 160mm
vde seitenschneider

  • Maße: 160 mm

Weitere Informationen:
Handgriff:
2-Komponenten-Griff
Schluesselworte:
Seitenschneider | Zange | V6500
Kapitel/Kernkompetenz:
VIGOR 03 Handwerkzeuge
Produktmanager:
Pascal Haase (-441)
hz-class Hauptklasse:
240040 Seitenschneider
hz-class Unterklassen:
230040 Schraubendreher
Ausführung (Produktart):
625 Schneidzange
Länge l2:
160 mm
Maße:
160 mm
Gewicht Export Gramm:
189 g
Artikelpreis 2024:
20.35 €
Artikeltyp:
Artikel
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Publikationsjahr:
2022 | 2023 | 2024 | 2025
Weitere Suchbegriffe: Hebelmittenschneider,Kraftseitenschneider,Kunststoffschneider, Seitenschneider,Zange,Standardzangen,Standardzange,Schneidzange,Elektronikzange,Elektronikzangen,Spezialzange,Spezialzangen,Spezialschneider
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1971
20
1
€ 6,90*
ab € 10,30*
€ 14,83*
7 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 11,22*
€ 16,03*
1
€ 5,90*
ab € 11,66*
€ 17,33*
7 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 12,52*
€ 17,47*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 12,54*
€ 17,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1971
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1971
Versand: Lager 1971
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1971
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.