Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1971-V2861 Herst.-Nr.: V2861 EAN/GTIN: 4047728028615 |
| |
|
| | |
| - Für z.B.:
- VW: Polo, Lupo, Fox
- AUDI: A2
- SEAT: Ibiza, Córdoba
- ŠKODA: Fabia
- SMART: Forfour
- MITSUBISHI: Colt
- Innenlochdurchmesser: 21 mm
- Außendurchmesser groß: 72,4 mm
- Außendurchmesser klein: 64 mm
Weitere Informationen: | | CrossReference: | 1090-25-11 | Schluesselworte: | Radlager Werkzeug Kfz | Fahrwerk Werkzeug | Werkzeug für Kfz | Kfz Werkzeug | Kompakt-Radlager Werkzeug | 1090-25-11 | V2861 | Wallmek-No: | 1090-25-11 | Kapitel/Kernkompetenz: | VIGOR 12 Kfz- / Nfz-Fahrwerk Spezial-Werkzeug | Produktmanager: | Kevin Lamottke (-440) | hz-class Hauptklasse: | 650280 Radlager ∙ Radnabe | hz-class Unterklassen: | 260120 Abzieher ∙ Auszieher | Ausführung (Produktart): | 235 Kompakt-Radlager Werkzeug | Gewicht Export Gramm: | 520 g | Artikelpreis 2024: | 77.30 € | Artikeltyp: | Artikel | Produktstatus - Freigabe: | Vertriebsfreigabe | Publikationsjahr: | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1971 | | | | | | € 6,90* | ab € 51,89* | € 66,50* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 55,60* | € 71,05* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 58,51* | € 76,50* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 62,13* | € 78,50* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 62,18* | € 78,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1971 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1971 | | Versand: Lager 1971 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 900,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1971 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|