Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Lager- und Nabenschale ∙ V2845 ∙ 2-teilig ∙ Anzahl Werkzeuge: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
V2845
V2845
V2845
V2845
V2845
Artikel-Nr.:
     1971-V2845
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V2845
EAN/GTIN:
     4047728028455
Suchbegriffe:
Innenausziehergegenstütze
Universalabzieher,Zweiarmabzieher,D...
  • Für Radlager und Nabe an z.B.:
    • FORD: C-Max
    • MAZDA: 3
    • Volvo: S40 ∙ V50
    • ŠKODA: Octavia 1996 → 2004
    • VW: Golf 4 ∙ Bora ∙ Beetle
    • AUDI: A3 ∙ S3 ∙ TT 1999 → 2006
    • SEAT: León 1 ∙ Toledo 2
  • Sowie bestimmte Modelle von CITROËNPEUGEOTRENAULT und VAG mit geteilter Radlager/Nabe
  • (Hinweis: Normaler Pressbügel passt hier nicht)
  • Verwendung zusammen mit V4629
Weitere Informationen:
CrossReference:
1090-26
Schluesselworte:
Radlager Werkzeug Kfz | Fahrwerk Werkzeug | Werkzeug für Kfz | Kfz Werkzeug | 1090-26 | V2845
Wallmek-No:
1090-26
Kapitel/Kernkompetenz:
VIGOR 12 Kfz- / Nfz-Fahrwerk Spezial-Werkzeug
Produktmanager:
Kevin Lamottke (-440)
hz-class Hauptklasse:
650280 Radlager ∙ Radnabe
hz-class Unterklassen:
260120 Abzieher ∙ Auszieher
Ausführung (Produktart):
315 Radlager Werkzeug Kfz
Gewicht Export Gramm:
5200 g
Anzahl Werkzeuge:
2
Artikelpreis 2024:
209.50 €
Zubehör:
V3040 | V3039
Verwendung:
V4629
Lieferumfang:
V3040 | V3039
Artikeltyp:
Stückliste
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Publikationsjahr:
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1971
unbekannt
€ 6,90*
ab € 140,70*
€ 169,66*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 149,86*
€ 181,90*
€ 4,90*
ab € 157,48*
€ 191,73*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 167,75*
€ 201,44*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 167,37*
€ 202,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1971
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,66*
€ 201,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,49*
€ 200,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,61*
€ 189,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,07*
€ 180,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,70*
€ 167,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1971
Versand: Lager 1971
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1971
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.