Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminiumklebeband Univ.63632 m.Liner L.25m B.50mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Aluminiumklebeband Univ.63632 m.Liner L.25m B.50mm
Aluminiumklebeband Univ.63632 m.Liner L.25m B.50mm
Aluminiumklebeband Univ.63632 m.Liner L.25m B.50mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040113703
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     63632-00001-00
EAN/GTIN:
     4042448492029
Suchbegriffe:
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband
Aluklebeband
Aluminiumklebeband Univ.63632 m.Liner L.25m B.50mm Rl.TESA ür professionelle Anwendungen · eignet sich zum dauerhaften Abdichten von Isolierungen und Rohren · auch für Reparaturen von metallischen Oberflächen · Trägermaterial: Aluminiumfolie (30 ?m) · anschmiegsam, auch auf unebenen Untergründen verwendbar · beständig gegen Feuchtigkeit, Gase, Dämpfe und UV-Strahlung · elektrische und thermische Leitfähigkeit · reflektiert Wärme und Licht · flammhemmend gemäß DIN 4102 (B1) · Temperaturresistent von -40°C bis +160°C Weitere technische Eigenschaften: · Temperaturbereich: -40 bis + 160°C · Trägerart: Aluminiumfolie · Gesamtdicke: 0,065mm · Zulassung: DIN-4102: B1 · Reißfestigkeit: 25 N/cmN · Klebkraft: 8N/cm
Weitere Informationen:
eClassID:
23330203
HerstellerNr:
63632-00001-00
Werksnummer:
4000309046
Länge netto mm:
110,00
Breite netto mm:
110,00
Höhe netto mm:
50,00
Gewicht netto Kg:
0,260000
Gewicht brutto Kg:
0,260000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Aluminiumklebeband
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
28
6
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 5,62*
€ 7,47*
2 Tage
38
6
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 5,70*
€ 7,51*
2 Tage
27
6
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 5,73*
€ 7,51*
2 Tage
38
12
pro Rolle
Frei Haus
ab € 5,75*
€ 7,80*
Lager 1955
38
6
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 6,00*
€ 7,82*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 7,82*
€ 9,31
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 7,64*
€ 9,09
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 7,17*
€ 8,53
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 6,00*
€ 7,14
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 46,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.