Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS 579609 R Verschluss schwarz rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS 579609 R Verschluss schwarz rechts
REMS 579609 R Verschluss schwarz rechts
Artikel-Nr.:
     1955B-4040101670
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     579609 R
EAN/GTIN:
     4039976261890
REMS 579609 R Verschluss schwarz rechts
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
579609 R
Werksnummer:
579609 R
Länge netto mm:
100,00
Breite netto mm:
75,00
Höhe netto mm:
20,00
Gewicht netto Kg:
0,030000
Gewicht brutto Kg:
0,000100
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 16,26*
€ 23,05*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 16,33*
€ 23,07*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.