Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHWEIZER 90842 Handleuchtlupe Tech-Line CLASSIC Vergrößerung 8x LED Linsen-D. 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHWEIZER 90842 Handleuchtlupe Tech-Line CLASSIC Vergrößerung 8x LED Linsen-D. 3
SCHWEIZER 90842 Handleuchtlupe Tech-Line CLASSIC Vergrößerung 8x LED Linsen-D. 3
SCHWEIZER 90842 Handleuchtlupe Tech-Line CLASSIC Vergrößerung 8x LED Linsen-D. 3
Artikel-Nr.:
     1955B-4040090669
Hersteller:
     Schweizer Optik
Herst.-Nr.:
     90842
EAN/GTIN:
     4015478104552
Suchbegriffe:
Leuchtlupe
Lupe
Lupen
Vergrößerungsglas
Handleuchtlupe Tech-Line CLASSIC Vergr.8x LED Linsen-D.30,0mm SCHWEIZER LED · ergonomische Handhabung, griffige Soft-Touch Griffzone, angenehme Haptik · 2-stufiger Boost-Schalter zur Optimierung der Ausleuchtung, mit akustischer Rückmeldung · geringer Energieverbrauch durch Hochleistungs-SMD-LEDs, mit 4500 K Lichtfarbe (Neutralweiß) Lieferung inkl. 3 Batterien (1,5 V Micro AAA) und Mikrofaser-Säckchen zum Aufbewahren/Reinigen · Hinweis zur Entsorgung von Batterien und Akkus Da wir Batterien und Akkus bzw. solche Geräte verkaufen, die Batterien und Akkus enthalten, sind wir nach dem B
Weitere Informationen:
eClassID:
21170614
HerstellerNr:
90842
Werksnummer:
4000851778
Länge netto mm:
200,00
Breite netto mm:
90,00
Höhe netto mm:
50,00
Gewicht netto Kg:
0,200000
Gewicht brutto Kg:
0,200000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Vergrößerung 8x
Produktart:
Handleuchtlupe
Ausfuehrung:
Linsen-Ø 30,0 mm
Weitere Suchbegriffe: schweizer lupe, lupe
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,80*
ab € 41,35*
€ 52,24*
1 Tag
7
1
€ 5,50*
ab € 41,95*
€ 52,91*
1 Tag
7
2
Frei Haus
ab € 42,20*
€ 54,10*
3 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 43,52*
€ 54,78*
Lager 1955
7
1
€ 5,99*
ab € 45,93*
€ 57,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,50*
€ 68,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,73*
€ 67,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,59*
€ 62,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,20*
€ 60,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,34*
€ 58,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,93*
€ 54,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.