Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NADELLA RNA1015 Nadellager Innen-Ø 20,8 mm Außen-Ø 32 mm Breite15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NADELLA RNA1015 Nadellager Innen-Ø 20,8 mm Außen-Ø 32 mm Breite15 mm
NADELLA RNA1015 Nadellager Innen-Ø 20,8 mm Außen-Ø 32 mm Breite15 mm
NADELLA RNA1015 Nadellager Innen-Ø 20,8 mm Außen-Ø 32 mm Breite15 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040083457
Hersteller:
     NAD
Herst.-Nr.:
     RNA1015
EAN/GTIN:
     k.A.
NADELLA RNA1015 Nadellager Innen-Ø 20,8 mm Außen-Ø 32 mm Breite15 mm
Innen 20,8 mm
Außen 32 mm
Breite 15 mm
Gewicht 0,052 kg
Dichtung keine, offenes Lager
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Temperaturbereich -20 bis +100 °C
Innenring ohne Innenring
Schmierung Umfangsnut mit Schmierbohrung(en)
Nadelreihen einreihiges Lager
Käfig Stahlblechkäfig
Lagerluft normale Radiallagerluft

Nadellager RNA1015 ID 20,8mm AD 32mm Breite15mm NADELLA Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Innenring: ohne Innenring Nadellager sind relativ kleine aber qualitativ hochwertige Rollenlager, die häufig radialen Kräften mit geringen Drehzahlen ausgesetzt sind. Der Vorteil liegt in der hohen Tragkraft, die durch die erhöhte Auflagefläche entsteht.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
RNA1015
Werksnummer:
10154548
Länge netto mm:
0,55
Breite netto mm:
0,55
Höhe netto mm:
0,25
Gewicht netto Kg:
0,052000
Gewicht brutto Kg:
0,052000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Nadellager
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
11
€ 5,99*
ab € 30,67*
€ 42,20*
1 Tag
11
€ 7,90*
ab € 31,06*
€ 42,25*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,20*
€ 50,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,89*
€ 48,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,50*
€ 44,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.