| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040076381 Herst.-Nr.: NU2224 W EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| NSK NU2224 W ZYLINDERROLLENLAGER Innen 120 mm Außen 215 mm Breite 58 mm Gewicht 825 kg Lagerluft normale Radiallagerluft Dichtung keine, offenes Lager Temperaturbereich -30 bis +150°C Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Stromisolierung keine Bohrung zylindrische Bohrung Rollenreihen einreihiges Lager Käfig Stahlblechkäfig Außenring ohne Nut/Schmierbohrung Bauform Loslager, Innenring beidseitig herausnehmbar
NSK NU2224 W ZYLINDERROLLENLAGER Zylinderrollenlager gehören ebenfalls zur großen Familie der Wälzlager. Als Wälzkörper verfügen sie über Zylinderrollen, die im Vergleich zur Punktberührung der Kugeln eine größere Auflagefläche aufweisen (Linienberührung). Dadurch können sie bei hoher Steifigkeit wesentlich höhere Radiallasten aufnehmen. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | NU2224 W | Werksnummer: | 10108581 | Länge netto mm: | 0,24 | Breite netto mm: | 0,24 | Höhe netto mm: | 0,14 | Gewicht netto Kg: | 8,250000 | Gewicht brutto Kg: | 8,250000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Zylinderrollenlager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 235,04* | € 280,41* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 242,88* | € 286,60* | | | | | 5 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 278,19* | € 323,77* | | | | | 37 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 331,23* | € 377,44* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 393,82* | € 477,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|