Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF NJ2309 ECMLC3 Zylinderrollenlager Innen-Ø 45 mm Außen-Ø 100 mm Breite36 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF NJ2309 ECMLC3 Zylinderrollenlager Innen-Ø 45 mm Außen-Ø 100 mm Breite36 mm
SKF NJ2309 ECMLC3 Zylinderrollenlager Innen-Ø 45 mm Außen-Ø 100 mm Breite36 mm
SKF NJ2309 ECMLC3 Zylinderrollenlager Innen-Ø 45 mm Außen-Ø 100 mm Breite36 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040073333
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NJ2309 ECML/C3
EAN/GTIN:
     k.A.
SKF NJ2309 ECMLC3 Zylinderrollenlager Innen-Ø 45 mm Außen-Ø 100 mm Breite36 mm
Innen 45 mm
Außen 100 mm
Breite 36 mm
Gewicht 1492 kg
EAN 7316570610659
Temperaturbereich -30 bis +150°C
Bohrung zylindrische Bohrung
Käfig Messingkäfig
Außenring ohne Nut/Schmierbohrung
Stromisolierung keine
Lagerluft leicht erhöhte Radiallagerluft
Dichtung keine, offenes Lager
Toleranzklasse Maßgenauigkeit P0/PN bzw. ABEC 1, Laufgenauigkeit P6 bzw. AB
Rollenreihen einreihiges Lager
Bauform Stützlager (axialer Verschiebeweg), Innenring einseitig hera

Zylinderrollenlager NJ2309 ECMLC3 ID 45mm AD 100mm Breite36mm SKF Zylinderrollenlager gehören ebenfalls zur großen Familie der Wälzlager. Als Wälzkörper verfügen sie über Zylinderrollen, die im Vergleich zur Punktberührung der Kugeln eine größere Auflagefläche aufweisen (Linienberührung). Dadurch können sie bei hoher Steifigkeit wesentlich höhere Radiallasten aufnehmen.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
NJ2309 ECML/C3
Werksnummer:
10029339
Länge netto mm:
0,10
Breite netto mm:
0,10
Höhe netto mm:
0,04
Gewicht netto Kg:
1,492000
Gewicht brutto Kg:
1,492000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Zylinderrollenlager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8.846,25*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.040,68*
€ 10.758,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.949,84*
€ 10.650,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.860,82*
€ 10.544,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.846,25*
€ 10.527,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.