Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 22319 K.EC3 Pendelrollenlager Innen-Ø 95 mm Außen-Ø 200 mm Breite67 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 22319 K.EC3 Pendelrollenlager Innen-Ø 95 mm Außen-Ø 200 mm Breite67 mm
SKF 22319 K.EC3 Pendelrollenlager Innen-Ø 95 mm Außen-Ø 200 mm Breite67 mm
SKF 22319 K.EC3 Pendelrollenlager Innen-Ø 95 mm Außen-Ø 200 mm Breite67 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040073193
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     22319 EK/C3
EAN/GTIN:
     k.A.
SKF 22319 K.EC3 Pendelrollenlager Innen-Ø 95 mm Außen-Ø 200 mm Breite67 mm
Innen 95 mm
Außen 200 mm
Breite 67 mm
Gewicht 10,5 kg
EAN 7316570806205
Lagerluft leicht erhöhte Radiallagerluft
Temperaturbereich -30 bis +200 °C
Dichtung keine, offenes Lager
Toleranzklasse Maßgenauigkeit PN, Laufgenauigkeit P5
Außenring Schmiernut mit Schmierbohrungen im Außenring
Käfig Stahlblechkäfig
Ausführung Standardausführung
Bohrung konische Bohrung (1:12)
Material Standard-Wälzlagerstahl

Pendelrollenlager 22319 K.EC3 ID 95mm AD 200mm Breite67mm SKF Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Außenring: Schmiernut mit Schmierbohrungen im Außenring
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
22319 EK/C3
Werksnummer:
10030445
Länge netto mm:
0,21
Breite netto mm:
0,21
Höhe netto mm:
0,07
Gewicht netto Kg:
10,500000
Gewicht brutto Kg:
10,500000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Pendelrollenlager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24.792,73*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24.884,54*
€ 29.612,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24.819,15*
€ 29.534,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24.792,73*
€ 29.503,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.