Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF NJ309 ECPC3 Zylinderrollenlager Innen-Ø 45 mm Außen-Ø 100 mm Breite25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF NJ309 ECPC3 Zylinderrollenlager Innen-Ø 45 mm Außen-Ø 100 mm Breite25 mm
SKF NJ309 ECPC3 Zylinderrollenlager Innen-Ø 45 mm Außen-Ø 100 mm Breite25 mm
SKF NJ309 ECPC3 Zylinderrollenlager Innen-Ø 45 mm Außen-Ø 100 mm Breite25 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040073078
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NJ309 ECP/C3
EAN/GTIN:
     k.A.
SKF NJ309 ECPC3 Zylinderrollenlager Innen-Ø 45 mm Außen-Ø 100 mm Breite25 mm
Innen 45 mm
Außen 100 mm
Breite 25 mm
Gewicht 0,893 kg
EAN 7316577109279
Temperaturbereich -30 bis +120 °C
Stromisolierung keine
Bohrung zylindrische Bohrung
Rollenreihen einreihiges Lager
Außenring ohne Nut/Schmierbohrung
Käfig Polyamidkäfig
Lagerluft leicht erhöhte Radiallagerluft
Dichtung keine, offenes Lager
Toleranzklasse Maßgenauigkeit P0/PN bzw. ABEC 1, Laufgenauigkeit P6 bzw. AB
Bauform Stützlager (axialer Verschiebeweg), Innenring einseitig hera

Zylinderrollenlager NJ309 ECPC3 ID 45mm AD 100mm Breite25mm SKF Zylinderrollenlager gehören ebenfalls zur großen Familie der Wälzlager. Als Wälzkörper verfügen sie über Zylinderrollen, die im Vergleich zur Punktberührung der Kugeln eine größere Auflagefläche aufweisen (Linienberührung). Dadurch können sie bei hoher Steifigkeit wesentlich höhere Radiallasten aufnehmen.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
NJ309 ECP/C3
Werksnummer:
10044494
Länge netto mm:
0,10
Breite netto mm:
0,10
Höhe netto mm:
0,02
Gewicht netto Kg:
0,893000
Gewicht brutto Kg:
0,893000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Zylinderrollenlager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.306,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.497,72*
€ 4.162,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.437,66*
€ 4.090,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.351,90*
€ 3.988,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.323,67*
€ 3.955,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.306,59*
€ 3.934,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.