| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040061575 Herst.-Nr.: 60/32 NRC3 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| NSK 60/32 NRC3 Rillenkugellager Innen-Ø 32 mm Außen-Ø 58 mm Breite13 mm Innen 32 mm Außen 58 mm Breite 13 mm Gewicht 0,12 kg Material Standard-Wälzlagerstahl Außenring Ringnut mit Sprengring im Außenring Dichtung keine, offenes Lager Lagerluft leicht erhöhte Radiallagerluft Käfig Stahlblechkäfig Stromisolierung keine Bohrung zylindrische Bohrung Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Temperaturbereich -20 bis +120 °C Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl Kugelreihen einreihiges Lager
Rillenkugellager 60/32 NRC3 ID 32mm AD 58mm Breite13mm NSK Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 60/32 NRC3 | Werksnummer: | 10133533 | Länge netto mm: | 0,66 | Breite netto mm: | 0,66 | Höhe netto mm: | 0,23 | Gewicht netto Kg: | 0,120000 | Gewicht brutto Kg: | 0,120000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Rillenkugellager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,86* | € 7,04* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,84* | € 7,05* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 5,49* | € 7,88* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 5,65* | € 8,17* | | | | | 14 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 11,02* | € 13,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|