Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF NN3009 K.TNSP Zylinderrollenlager Innen-Ø 45 mm Außen-Ø 75 mm Breite23 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF NN3009 K.TNSP Zylinderrollenlager Innen-Ø 45 mm Außen-Ø 75 mm Breite23 mm
SKF NN3009 K.TNSP Zylinderrollenlager Innen-Ø 45 mm Außen-Ø 75 mm Breite23 mm
SKF NN3009 K.TNSP Zylinderrollenlager Innen-Ø 45 mm Außen-Ø 75 mm Breite23 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040055482
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NN3009 K.TNSP
EAN/GTIN:
     k.A.
SKF NN3009 K.TNSP Zylinderrollenlager Innen-Ø 45 mm Außen-Ø 75 mm Breite23 mm
Innen 45 mm
Außen 75 mm
Breite 23 mm
Gewicht 0,375 kg
EAN 7316576621918
Außenring ohne Nut/Schmierbohrung
Käfig Polyamidkäfig
Temperaturbereich -30 bis +120 °C
Stromisolierung keine
Rollenreihen zweireihiges Lager
Bauform Loslager, Außenring beidseitig abnehmbar
Bohrung konische Bohrung (1:12)
Dichtung keine, offenes Lager
Lagerluft stark verringerte Radiallagerluft
Toleranzklasse Toleranzklasse SP

Zylinderrollenlager NN3009 K.TNSP ID 45mm AD 75mm Breite23mm SKF Zylinderrollenlager gehören ebenfalls zur großen Familie der Wälzlager. Als Wälzkörper verfügen sie über Zylinderrollen, die im Vergleich zur Punktberührung der Kugeln eine größere Auflagefläche aufweisen (Linienberührung). Dadurch können sie bei hoher Steifigkeit wesentlich höhere Radiallasten aufnehmen.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
NN3009 K.TNSP
Werksnummer:
10073811
Länge netto mm:
0,08
Breite netto mm:
0,08
Höhe netto mm:
0,05
Gewicht netto Kg:
0,375000
Gewicht brutto Kg:
0,375000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Zylinderrollenlager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18.974,43*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19.100,29*
€ 22.729,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19.022,83*
€ 22.637,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18.974,43*
€ 22.579,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.