Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL STANDARD H960268NU IDS Flex-Schlauch lange Muffe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD H960268NU IDS Flex-Schlauch lange Muffe
IDEAL STANDARD H960268NU IDS Flex-Schlauch lange Muffe
Artikel-Nr.:
     1955B-4040048902
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     H960268NU
EAN/GTIN:
     4015234441860
Suchbegriffe:
Flex-Schlauch
Flexschlauch
Armaturenanschlussschlauch
Flex-Anschlussschlauch
IDS Flex-Schlauch lange Muffe Brauseschlauch Serie: Serienübergreifend Hersteller: Ideal Standard Gewicht: 0,090 kg Artikel-Nr.: H960268NU Weitere technische Eigenschaften: · Farbe sonstige· Kategorie SPP· Kennzeichen UBA-Anforderung Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste Ja
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
H960268NU
Werksnummer:
6000543344
Länge netto mm:
80,00
Breite netto mm:
110,00
Höhe netto mm:
165,00
Gewicht netto Kg:
0,100000
Gewicht brutto Kg:
0,100000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
IS FLEXSCHLAUCH LANGE MUFFE
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 14,65*
€ 20,03*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 15,60*
€ 21,45*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 16,04*
€ 21,72*
14 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 16,47*
€ 22,30*
19 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 15,97*
€ 23,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
F963008NU
ab € 8,74*
Ähnlich
Ideal Standard
A860612NU
ab € 14,95*
Ähnlich
Ideal Standard
H960269NU
ab € 14,62*
Ähnlich
Ideal Standard
F960986NU
ab € 25,56*
Ähnlich
Ideal Standard
A962045NU
ab € 19,38*
Ähnlich
Ideal Standard
H960809NU
ab € 14,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.