| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040048894 Herst.-Nr.: F960688AA EAN/GTIN: 5708559035027 |
| |
|
| | |
| IDS Strahlrohr für Brause chrom RohrSerie: SerienübergreifendHersteller: Ideal StandardFarbe / Oberfläche: Chrom (glänzend)Oberfläche: verchromtGewicht: 0,064 kgArtikel-Nr.: F960688AA Weitere technische Eigenschaften: · Kennzeichen UBA-Positivliste Nein Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | F960688AA | Werksnummer: | 6000542821 | Länge netto mm: | 25,00 | Breite netto mm: | 125,00 | Höhe netto mm: | 130,00 | Gewicht netto Kg: | 0,064000 | Gewicht brutto Kg: | 0,064000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | IS Strahlrohr f. Brause, Chrom | Ausfuehrung: | f. Brause |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 63,42* | € 81,26* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 63,68* | € 81,63* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 63,40* | € 83,62* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 66,65* | € 85,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|