Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL STANDARD K936167 IDS Wannenmontageset DEA für Fußbodenheizung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
IDEAL STANDARD K936167 IDS Wannenmontageset DEA für Fußbodenheizung
IDEAL STANDARD K936167 IDS Wannenmontageset DEA für Fußbodenheizung
Artikel-Nr.:
     1955B-4040048815
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     K936167
EAN/GTIN:
     4015413062275
Suchbegriffe:
Badewanne
Rechteck-Badewanne
Bodenheizung
Fußbodenheizung
IDS Wannenmontageset DEA für Fußbodenheizung Montagesatz Serie: Serienübergreifend Hersteller: Ideal Standard Version: für Fußbodenheizung Gewicht: 0,200 kg Artikel-Nr.: K936167
Weitere Informationen:
eClassID:
10340001101
HerstellerNr:
K936167
Werksnummer:
6000544424
Länge netto mm:
30,00
Breite netto mm:
120,00
Höhe netto mm:
190,00
Gewicht netto Kg:
0,200000
Gewicht brutto Kg:
0,200000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
IDS Wannenmontageset DEA
Weitere Suchbegriffe: bodenheizung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 26,45*
€ 36,37*
22 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 26,75*
€ 36,55*
15 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 27,90*
€ 37,98*
19 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 27,05*
€ 38,84*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,48*
€ 39,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
A9114AA
ab € 41,90*
Ähnlich
Ideal Standard
A9126AA
ab € 17,30*
Ähnlich
Ideal Standard
A9160AA
ab € 79,43*
Ähnlich
Ideal Standard
K725567
ab € 41,10*
Ähnlich
Ideal Standard
K727467
ab € 88,36*
Ähnlich
Ideal Standard
K7942AA
ab € 159,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.