| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040048638 Herst.-Nr.: TV06967 EAN/GTIN: 8014140424437 |
| |
|
| | |
| IDS Antirutschmatten-Set DEA für Waschtisch-Unterschrank 600mm beige Antirutschma-Set Serie: Dea Hersteller: Ideal Standard Farbe des Körpers: Neutral Gewicht: 0,100 kg Artikel-Nr.: TV06967 Weitere technische Eigenschaften: · Kennzeichen UBA-Positivliste Nein Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | TV06967 | Werksnummer: | 6000555280 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | IT | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | IS Antirutschma-Set DEA, |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 41,68* | € 55,35* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 53,46* | € 70,16* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 53,32* | € 70,43* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 56,29* | € 73,15* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 53,69* | € 75,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|