Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANSGROHE 28276670 HG Brauseschlauch ISIFLEX 1600mm mattschwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HANSGROHE 28276670 HG Brauseschlauch ISIFLEX 1600mm mattschwarz
HANSGROHE 28276670 HG Brauseschlauch ISIFLEX 1600mm mattschwarz
HANSGROHE 28276670 HG Brauseschlauch ISIFLEX 1600mm mattschwarz
Artikel-Nr.:
     1955B-4040046628
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     28276670
EAN/GTIN:
     4059625231029
Suchbegriffe:
Brauseschlauch
brauseschlauch hansgrohe
brauseschlauch
brauseschlauch 160 cm
HG Brauseschlauch ISIFLEX 1600mm mattschwarz Kunststoffbrauseschlauch in Metalloptik · reinigungsfreundliche Kunststoffhülle · brauseseitiger Drehwirbel gegen Verdrehen des Brauseschlauches · mit Knickschutz Weitere technische Eigenschaften: · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positi
Weitere Informationen:
eClassID:
11630005123
HerstellerNr:
28276670
Werksnummer:
6000646649
Länge netto mm:
290,00
Breite netto mm:
185,00
Höhe netto mm:
40,00
Gewicht netto Kg:
0,360000
Gewicht brutto Kg:
0,360000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Produktart:
Brausenschlauch
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 27,36*
€ 36,16*
Lager 1955
10
1
€ 5,99*
ab € 29,36*
€ 38,98*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 28,82*
€ 39,56*
1 Tag
10
1
€ 5,50*
ab € 30,33*
€ 39,76*
9 Tage
5
1
€ 5,90*
ab € 30,78*
€ 40,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,98*
€ 46,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,79*
€ 42,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
28276140
ab € 29,24*
Ähnlich
Hansgrohe
28276340
ab € 29,19*
Ähnlich
Hansgrohe
28276990
ab € 29,31*
Ähnlich
Hansgrohe
28276700
ab € 27,31*
Ähnlich
Hansgrohe
28278000
ab € 13,78*
Ähnlich
Hansgrohe
96276000
ab € 32,57*
Ähnlich
Hansgrohe
26857000
ab € 104,17*
Ähnlich
Hansgrohe
26856000
ab € 104,94*
Ähnlich
Hansgrohe
26857700
ab € 133,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.