Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL STANDARD TT0299598 IDS Befestigung TT0299598 verdeckt, für Wand-WC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD TT0299598 IDS Befestigung TT0299598 verdeckt, für Wand-WC
IDEAL STANDARD TT0299598 IDS Befestigung TT0299598 verdeckt, für Wand-WC
IDEAL STANDARD TT0299598 IDS Befestigung TT0299598 verdeckt, für Wand-WC
Artikel-Nr.:
     1955B-4040045299
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     TT0299598
EAN/GTIN:
     8014140437499
IDS Befestigung TT0299598 verdeckt, für Wand-WC Befestigungssatz Serie: Serienübergreifend Hersteller: Ideal Standard Version: für Wand-WC Gewicht: 0,200 kg Artikel-Nr.: TT0299598
Weitere Informationen:
eClassID:
20450002401
HerstellerNr:
TT0299598
Werksnummer:
6000555221
Länge netto mm:
150,00
Breite netto mm:
40,00
Höhe netto mm:
150,00
Gewicht netto Kg:
0,200000
Gewicht brutto Kg:
0,200000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
IDS Befestigung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 53,22*
€ 69,00*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 55,82*
€ 72,11*
17 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 57,71*
€ 74,16*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 57,94*
€ 74,45*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 60,63*
€ 77,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,11*
€ 85,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,29*
€ 83,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,62*
€ 79,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,85*
€ 77,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,82*
€ 66,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
E009567
ab € 39,10*
Ähnlich
Ideal Standard
T645567
ab € 37,61*
Ähnlich
Ideal Standard
T654767
ab € 9,55*
Ähnlich
Ideal Standard
K730567
ab € 30,27*
Ähnlich
Ideal Standard
E209167
ab € 7,38*
Ähnlich
Ideal Standard
T601001
ab € 46,92*
Ähnlich
Ideal Standard
J117767
ab € 3,32*
Ähnlich
Ideal Standard
D570967
ab € 23,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.