Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL STANDARD A963345NU IDS Befestigungsset CERAMIX WT M8/SW13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD A963345NU IDS Befestigungsset CERAMIX WT M8/SW13
IDEAL STANDARD A963345NU IDS Befestigungsset CERAMIX WT M8/SW13
Artikel-Nr.:
     1955B-4040044952
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     A963345NU
EAN/GTIN:
     4015413650120
IDS Befestigungsset CERAMIX WT M8/SW13 Befestigungssatz Serie: Ceramix Hersteller: Ideal Standard Gewicht: 0,055 kg Artikel-Nr.: A963345NU Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung sonstige· Kategorie SPP· Kennzeichen UBA-Positivliste Nein
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
A963345NU
Werksnummer:
6000540501
Länge netto mm:
120,00
Breite netto mm:
20,00
Höhe netto mm:
120,00
Gewicht netto Kg:
0,061000
Gewicht brutto Kg:
0,061000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
IS BEF.SET CMIX WT M8/SW13
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 14,58*
€ 20,44*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 15,58*
€ 22,00*
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 15,96*
€ 22,23*
18 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 16,52*
€ 22,81*
19 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 16,04*
€ 23,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
A960263NU
ab € 11,12*
Ähnlich
Ideal Standard
A963468NU
ab € 11,29*
Ähnlich
Ideal Standard
A963615NU
ab € 8,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.