Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL STANDARD A961320AA Abdeckring chrom chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD A961320AA Abdeckring chrom chrom
IDEAL STANDARD A961320AA Abdeckring chrom chrom
Artikel-Nr.:
     1955B-4040044403
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     A961320AA
EAN/GTIN:
     4015413503495
IS Abdeckring kpl., Chrom Abdeckring Serie: Serienübergreifend Hersteller: Ideal Standard Farbe / Oberfläche: Chrom (glänzend) Oberfläche: verchromt Gewicht: 0,005 kg Artikel-Nr.: A961320AA Weitere technische Eigenschaften: · Art des Zubehörs/Ersatzteils sonstige· Ausführung sonst
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
A961320AA
Werksnummer:
6000539859
Länge netto mm:
270,00
Breite netto mm:
72,00
Höhe netto mm:
125,00
Gewicht netto Kg:
0,025000
Gewicht brutto Kg:
0,025000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
IS ABDECKRING KPL. - CHROM
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 13,05*
€ 18,20*
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 16,49*
€ 22,63*
15 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 16,50*
€ 22,70*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 16,26*
€ 22,93*
17 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 16,58*
€ 23,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
A860814F6
€ 77,07*
Ähnlich
Ideal Standard
A860814AA
€ 61,67*
Ähnlich
Ideal Standard
A962601NU
€ 10,92*
Ähnlich
Ideal Standard
N043077AA
€ 21,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.