Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL STANDARD A860162NU IDS Flex-Schlauch-Set 465


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD A860162NU IDS Flex-Schlauch-Set 465
IDEAL STANDARD A860162NU IDS Flex-Schlauch-Set 465
Artikel-Nr.:
     1955B-4040044398
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     A860162NU
EAN/GTIN:
     4011307208750
Suchbegriffe:
Flex-Schlauch
Flexschlauch
flex schlauch
IDS Flex-Schlauch-Set 465 Brauseschlauch Serie: Serienübergreifend Hersteller: Ideal Standard Gewicht: 0,184 kg Artikel-Nr.: A860162NU Weitere technische Eigenschaften: · Farbe sonstige· Kategorie SPP· Kennzeichen UBA-Anforderung Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste Ja
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
A860162NU
Werksnummer:
6000538784
Länge netto mm:
10,00
Breite netto mm:
290,00
Höhe netto mm:
255,00
Gewicht netto Kg:
0,204000
Gewicht brutto Kg:
0,204000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
IS FLEX-SCHLAUCH SET 465
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 19,39*
€ 25,84*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 20,82*
€ 27,71*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 21,21*
€ 27,94*
15 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 21,93*
€ 28,97*
18 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 21,22*
€ 29,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
A860164NU
ab € 32,31*
Ähnlich
Ideal Standard
A860161NU
ab € 36,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.