| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040044307 Herst.-Nr.: A860917AA EAN/GTIN: 4015413534390 |
|
|
| | |
| IDS Griff TONIC II chrom Hebelgriff Serie: Serienübergreifend Farbe / Oberfläche: Chrom (glänzend) Oberfläche: verchromt Gewicht: 0,215 kg Artikel-Nr.: A860917AA Weitere technische Eigenschaften: · Wassersparposition: Nein Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | A860917AA | Werksnummer: | 6000539048 | Länge netto mm: | 132,00 | Breite netto mm: | 50,00 | Höhe netto mm: | 62,00 | Gewicht netto Kg: | 0,215000 | Gewicht brutto Kg: | 0,215000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | IS Griff Tonic II, mit Logo, Chrom | Ausfuehrung: | mit Logo |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 47,71* | € 63,18* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 47,96* | € 63,21* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 50,50* | € 66,31* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 48,35* | € 69,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|