Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL STANDARD A962227AA Abdeckkappe Dallas chrom chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD A962227AA Abdeckkappe Dallas chrom chrom
IDEAL STANDARD A962227AA Abdeckkappe Dallas chrom chrom
Artikel-Nr.:
     1955B-4040042492
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     A962227AA
EAN/GTIN:
     4015413797719
IS Abdeckkappe Dallas, A962227AA, Chrom Abdeckkappe Serie: Dallas Hersteller: Ideal Standard Farbe / Oberfläche: Chrom (glänzend) Oberfläche: verchromt Gewicht: 0,001 kg Artikel-Nr.: A962227AA Weitere technische Eigenschaften: · Art des Zubehörs/Ersatzteils sonstige· Ausführung sonstige· Katego
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
A962227AA
Werksnummer:
6000540081
Länge netto mm:
6,00
Breite netto mm:
60,00
Höhe netto mm:
140,00
Gewicht netto Kg:
0,002000
Gewicht brutto Kg:
0,002000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
IS DALLAS ABDECKKAPPE (907405)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 7,66*
€ 10,95*
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 9,62*
€ 13,72*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 9,48*
€ 13,93*
15 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 9,78*
€ 13,93*
17 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 9,65*
€ 13,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
A961808AA
€ 10,89*
Ähnlich
Ideal Standard
A961703AA
€ 147,45*
Ähnlich
Ideal Standard
A961782AC
€ 76,76*
Ähnlich
Ideal Standard
A961905AA
€ 66,72*
Ähnlich
Ideal Standard
A961790NU
€ 10,89*
Ähnlich
Ideal Standard
A961815AA
€ 39,24*
Ähnlich
Ideal Standard
A961816NU
€ 24,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.