Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL STANDARD A860442NU IDS Gewindering M28x1 und M36x1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD A860442NU IDS Gewindering M28x1 und M36x1,5
IDEAL STANDARD A860442NU IDS Gewindering M28x1 und M36x1,5
Artikel-Nr.:
     1955B-4040041658
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     A860442NU
EAN/GTIN:
     4015413504447
IDS Gewindering M28x1 und M36x1,5 Gewindering Serie: Serienübergreifend Hersteller: Ideal Standard Version: M28 und M36 Gewicht: 0,063 kg Artikel-Nr.: A860442NU Weitere technische Eigenschaften: · Art des Zubehörs/Ersatzteils sonstige· Ausführung sonstige· Kategorie SPP· Kennzeichen UBA-P
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
A860442NU
Werksnummer:
6000538845
Länge netto mm:
12,00
Breite netto mm:
10,00
Höhe netto mm:
130,00
Gewicht netto Kg:
0,065000
Gewicht brutto Kg:
0,065000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
IS GEWINDERING M28X1 + M36X1,5
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 19,46*
€ 26,66*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 20,67*
€ 28,66*
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 21,13*
€ 28,92*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 21,83*
€ 29,94*
19 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 21,16*
€ 30,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
A961307NU
ab € 8,58*
Ähnlich
Ideal Standard
A962932NU
ab € 11,12*
Ähnlich
Ideal Standard
A960409NU
ab € 19,42*
Ähnlich
Ideal Standard
A860447NU
ab € 28,55*
Ähnlich
Ideal Standard
F960112NU
ab € 11,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.