Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CABERE 91525 Verlängerung Länge 5 m f. Rohrreinigungswellen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CABERE 91525 Verlängerung Länge 5 m f. Rohrreinigungswellen
CABERE 91525 Verlängerung Länge 5 m f. Rohrreinigungswellen
CABERE 91525 Verlängerung Länge 5 m f. Rohrreinigungswellen
Artikel-Nr.:
     1955B-4040037170
Hersteller:
     CABERE
Herst.-Nr.:
     91525
EAN/GTIN:
     4012695915251
Suchbegriffe:
Reinigungsspirale
Rohrreinigungsspirale
Rohrreinigungswelle
Rohrspirale
Verl.L.5m m.Stahlkuppl.CABERE für Rohrreinigungswellen mit 1/2? Ww.-Gewinde Stahlkupplungen, Art.-Nr. 4000 812 790 und 4000 812 791
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
91525
Werksnummer:
4000812792
Länge netto mm:
630,00
Breite netto mm:
550,00
Höhe netto mm:
30,00
Gewicht netto Kg:
3,560000
Gewicht brutto Kg:
3,560000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Länge 5 m
Produktart:
Verlängerung
Ausfuehrung:
mit Stahlkupplung
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
8
1
€ 5,99*
ab € 25,68*
€ 34,12*
1 Tag
8
1
€ 5,50*
ab € 25,64*
€ 34,12*
3 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 26,47*
€ 35,43*
1
€ 5,95*
ab € 26,38*
€ 36,19*
3 Tage
8
1
€ 4,99*
ab € 27,31*
€ 37,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CABERE
91523
ab € 49,92*
Sonstiges
CABERE
91521
ab € 33,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.