Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CABERE 93003 Rohrreinigungswelle Länge 5 m Wellen-D. 7 mm Krallen-D. 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CABERE 93003 Rohrreinigungswelle Länge 5 m Wellen-D. 7 mm Krallen-D. 20 mm
CABERE 93003 Rohrreinigungswelle Länge 5 m Wellen-D. 7 mm Krallen-D. 20 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040037164
Hersteller:
     CABERE
Herst.-Nr.:
     93003
EAN/GTIN:
     4012695930032
Suchbegriffe:
Reinigungsspirale
Rohrreinigungsspirale
Rohrreinigungswelle
Rohrspirale
Rohrreinigungswelle L.5m Wellen-D.7mm Krallen-D.20mm doppellag.CABERE Profiqualität · doppellagige, flexible Spirale aus feuerverzinktem Federstahldraht · mit verstellbarem Handgriff · Stößel und zweizinkiger Kralle Weitere technische Eigenschaften: · Spirale: doppellagig
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
93003
Werksnummer:
4000812786
Länge netto mm:
420,00
Breite netto mm:
350,00
Höhe netto mm:
55,00
Gewicht netto Kg:
1,255000
Gewicht brutto Kg:
1,190000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Länge 5 m Wellen-Ø 7 mm
Produktart:
Rohrreinigungswelle
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
52
1
€ 5,99*
ab € 15,53*
€ 20,64*
1 Tag
52
1
€ 5,50*
ab € 15,46*
€ 20,64*
4 Tage
37
1
€ 5,99*
ab € 15,46*
€ 20,70*
1 Tag
35
1
€ 5,59*
ab € 15,67*
€ 20,80*
1
€ 7,95*
ab € 15,84*
€ 21,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.