Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLINGSPOR 218103 Schleifgewebesparrolle KL 385 JF 50 m x 50 mm - P 240


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KLINGSPOR 218103 Schleifgewebesparrolle KL 385 JF 50 m x 50 mm - P 240
KLINGSPOR 218103 Schleifgewebesparrolle KL 385 JF 50 m x 50 mm - P 240
KLINGSPOR 218103 Schleifgewebesparrolle KL 385 JF 50 m x 50 mm - P 240
Artikel-Nr.:
     1955B-4040024370
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     218103
EAN/GTIN:
     4014855048496
Suchbegriffe:
Handschleifgewebe
Korundleinen
Schleifleinen
Schmirgelleinen
Schleifgeweberolle KL 385 JF 50mm K.240 f.Metall Korund KLINGSPOR Korund · mit Gewebeunterlage für Metall universal · es ist sowohl für den Handschliff als auch für den Einsatz auf handgeführten Maschinen konzipiert · geeignet für das Schleifen von Profilen oder Formteilen, den Flächenschliff, den Grobschliff und das Finishing · Rolle à 50 m
Weitere Informationen:
eClassID:
21011318
HerstellerNr:
218103
Werksnummer:
4000844454
Länge netto mm:
185,00
Breite netto mm:
185,00
Höhe netto mm:
55,00
Gewicht netto Kg:
1,030000
Gewicht brutto Kg:
1,030000
Ursprungsland:
PL
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
50 mm Körnung 240
Produktart:
Schleifgewebe
Ausfuehrung:
Korund
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 23,93*
€ 31,47*
4 Tage
5
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 24,86*
€ 31,67*
2 Tage
5
1
pro Stück
€ 5,59*
ab € 25,02*
€ 31,80*
4 Tage
7
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 27,65*
€ 35,09*
Lager 1955
7
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 28,21*
€ 36,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,04*
€ 42,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,77*
€ 40,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,5642* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.