Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX 880940609040040 Schraube R 88094 Senkkopf m.Spitze/Kreuzschl.-PZ 4 x 40/35-


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
SPAX 880940609040040 Schraube R 88094 Senkkopf m.Spitze/Kreuzschl.-PZ 4 x 40/35-
SPAX 880940609040040 Schraube R 88094 Senkkopf m.Spitze/Kreuzschl.-PZ 4 x 40/35-
Artikel-Nr.:
     1955B-4039997720
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     880940609040040
EAN/GTIN:
     4003530006821
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Schraube R 88094 SEKO Spitze/PZ 4x40/35-Z Stahl galv.verz. gelb 200St. SPAX Artikel 88094 Stahl SPAX Seko-Z Oberfläche YELLOX SPAX Universalschrauben mit Spitze · SPAX MULTI-Senkkopf · Pozidriv-KS - Abmessung: 4 x 40/35-Z VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 88094.060· Normart: REYHER-Artikel 88094· Oberfläche: YELLOX
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
880940609040040
Werksnummer:
8000227833
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,002450
Gewicht brutto Kg:
0,002450
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
4 x 40/35-Z
Norm:
R 88094 Senkkopf m.Spitze/Kreuzschl.-PZ
Produktart:
Schraube
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt gelb
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
200
pro Kartonage
€ 4,79*
ab € 0,0202*
€ 0,0287*
14 Tage
nicht lagernd
200
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,022*
€ 0,0347*
3 Tage
unbekannt
200
pro Kartonage
€ 9,00*
ab € 0,0276*
€ 0,0387*
7 Tage
5600
200
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,0344*
€ 0,0479*
Lager 1955
2600
200
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,0342*
€ 0,0482*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Kartonagen
€ 0,0482*
€ 0,05736
pro Kartonage
ab 400 Kartonagen
€ 0,0479*
€ 0,057
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,0436*
€ 0,05188
pro Kartonage
ab 2000 Kartonagen
€ 0,0431*
€ 0,05129
pro Kartonage
ab 4000 Kartonagen
€ 0,0418*
€ 0,04974
pro Kartonage
ab 10000 Kartonagen
€ 0,0388*
€ 0,04617
pro Kartonage
ab 1500000 Kartonagen
€ 0,0342*
€ 0,0407
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,0342* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 200 Kartonagen ( entspricht € 9,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SPAX International
1081010400403
ab € 0,0221*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.