Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX 880930100045060 Schraube R 88093 Ruko m.Spitze/Kreuzschlitz-PZ 4,5 x 60/57-


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
SPAX 880930100045060 Schraube R 88093 Ruko m.Spitze/Kreuzschlitz-PZ 4,5 x 60/57-
SPAX 880930100045060 Schraube R 88093 Ruko m.Spitze/Kreuzschlitz-PZ 4,5 x 60/57-
Artikel-Nr.:
     1955B-4039997568
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     880930100045060
EAN/GTIN:
     4003530103353
Suchbegriffe:
Halbrundholzschraube
Halbrundkopf-Holzschraube
Halbrundschraube
Holzschraube ohne Norm
Schraube R 88093 Ruko Spitze/PZ 4,5x60/57-Z Stahl galv.verz. WIROX 500St. SPAX Artikel 88093 Stahl SPAX Ruko-Z Oberfläche WIROX SPAX Universalschrauben mit Spitze · SPAX MULTI-Halbrundkopf · Pozidriv-KS - Abmessung: 4,5 x 60/57-Z VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 88093.010· Normart: REYHER-Artikel 88093· Oberfläche: WIROX
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
880930100045060
Werksnummer:
8000227341
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,004920
Gewicht brutto Kg:
0,004920
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
4,5 x 60/57-Z
Norm:
R 88093 Ruko m.Spitze/Kreuzschlitz-PZ
Produktart:
Schraube
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt WIROX
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
241000
500
pro Box
€ 6,99*
ab € 0,05028*
€ 0,06568*
11 Tage
nicht lagernd
500
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,0482*
€ 0,0694*
2 Tage
unbekannt
500
pro Box
€ 9,00*
ab € 0,0608*
€ 0,0784*
8 Tage
600
500
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,0999*
€ 0,0999*
Lager 1955
1000
500
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0777*
€ 0,101*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,101*
€ 0,12019
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,1004*
€ 0,11948
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,0999*
€ 0,11888
pro Box
ab 25000 Boxen
€ 0,0812*
€ 0,09663
pro Box
ab 50000 Boxen
€ 0,08*
€ 0,0952
pro Box
ab 250000 Boxen
€ 0,0779*
€ 0,0927
pro Box
ab 500000 Boxen
€ 0,0777*
€ 0,09246
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0777* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 50,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.