Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX 881930340080280 Tellerkopfschraube R 88193 m.Spitze/T-STAR 8 x 280/80 -T40


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SPAX 881930340080280 Tellerkopfschraube R 88193 m.Spitze/T-STAR 8 x 280/80 -T40
SPAX 881930340080280 Tellerkopfschraube R 88193 m.Spitze/T-STAR 8 x 280/80 -T40
Artikel-Nr.:
     1955B-4039996956
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     881930340080280
EAN/GTIN:
     4003530178825
Suchbegriffe:
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Tellerkopf-Holzbauschraube
Tellerkopf-Holzschraube
Tellerkopfschraube R 88193 Spitze/T-STAR 8x280/80-T40 Sta verz. WIROX 50St. SPAX Artikel 88193 Stahl SPAX-T-T Oberfläche WIROX SPAX Schrauben mit Spitze/Fräser Tellerkopf - Abmessung: 8 x 280/80 -T40 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 88193.034· Normart: REYHER-Artikel 88193
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
881930340080280
Werksnummer:
8000229510
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,060840
Gewicht brutto Kg:
0,060840
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
8 x 280/80 -T40
Norm:
R 88193 m.Spitze/T-STAR
Produktart:
Tellerkopfschraube
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt WIROX
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,515*
€ 48,555*
Lager 1955
1
€ 5,99*
ab € 45,515*
€ 59,475*
6 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 47,43*
€ 61,41*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 52,14*
€ 76,20*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 59,475*
€ 70,77525
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 56,68*
€ 67,4492
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 54,245*
€ 64,55155
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 52,625*
€ 62,62375
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,125*
€ 60,83875
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 45,515*
€ 54,16285
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,9103* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.