Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX 881930340080260 Tellerkopfschraube R 88193 m.Spitze/T-STAR 8 x 260/80 -T40


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SPAX 881930340080260 Tellerkopfschraube R 88193 m.Spitze/T-STAR 8 x 260/80 -T40
SPAX 881930340080260 Tellerkopfschraube R 88193 m.Spitze/T-STAR 8 x 260/80 -T40
Artikel-Nr.:
     1955B-4039996947
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     881930340080260
EAN/GTIN:
     4003530178979
Suchbegriffe:
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Tellerkopf-Holzbauschraube
Tellerkopf-Holzschraube
Tellerkopfschraube R 88193 Spitze/T-STAR 8x260/80-T40 Sta verz. WIROX 50St. SPAX Artikel 88193 Stahl SPAX-T-T Oberfläche WIROX SPAX Schrauben mit Spitze/Fräser Tellerkopf - Abmessung: 8 x 260/80 -T40 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 88193.034· Normart: REYHER-Artikel 88193
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
881930340080260
Werksnummer:
8000229509
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,056000
Gewicht brutto Kg:
0,056000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
8 x 260/80 -T40
Norm:
R 88193 m.Spitze/T-STAR
Produktart:
Tellerkopfschraube
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt WIROX
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,135*
€ 40,52*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 44,04*
€ 57,455*
6 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 46,04*
€ 59,55*
3 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 50,43*
€ 73,88*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 57,455*
€ 68,37145
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 54,895*
€ 65,32505
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 52,45*
€ 62,4155
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 51,41*
€ 61,1779
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 50,23*
€ 59,7737
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 44,04*
€ 52,4076
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,8808* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.