Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX 881930340080140 Tellerkopfschraube R 88193 m.Spitze/T-STAR 8 x 140/80 -T40


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SPAX 881930340080140 Tellerkopfschraube R 88193 m.Spitze/T-STAR 8 x 140/80 -T40
SPAX 881930340080140 Tellerkopfschraube R 88193 m.Spitze/T-STAR 8 x 140/80 -T40
Artikel-Nr.:
     1955B-4039996893
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     881930340080140
EAN/GTIN:
     4003530179297
Suchbegriffe:
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Tellerkopf-Holzbauschraube
Tellerkopf-Holzschraube
Tellerkopfschraube R 88193 Spitze/T-STAR 8x140/80-T40 Sta verz. WIROX 50St. SPAX Artikel 88193 Stahl SPAX-T-T Oberfläche WIROX SPAX Schrauben mit Spitze/Fräser Tellerkopf - Abmessung: 8 x 140/80 -T40 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 88193.034· Normart: REYHER-Artikel 88193
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
881930340080140
Werksnummer:
8000229503
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,034200
Gewicht brutto Kg:
0,034200
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
8 x 140/80 -T40
Norm:
R 88193 m.Spitze/T-STAR
Produktart:
Tellerkopfschraube
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt WIROX
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,015*
€ 18,37*
Lager 1955
1
€ 5,99*
ab € 18,535*
€ 25,28*
7 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 19,96*
€ 26,92*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,28*
€ 30,0832
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,53*
€ 29,1907
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,155*
€ 27,55445
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,595*
€ 26,88805
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,025*
€ 26,20975
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,535*
€ 22,05665
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3707* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.