Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX 880940600020010 Schraube R 88094 Senkkopf m.Spitze/Kreuzschl.-PZ 2 x 10/ 8-


Menge:  Box  
Produktinformationen
SPAX 880940600020010 Schraube R 88094 Senkkopf m.Spitze/Kreuzschl.-PZ 2 x 10/ 8-
SPAX 880940600020010 Schraube R 88094 Senkkopf m.Spitze/Kreuzschl.-PZ 2 x 10/ 8-
Artikel-Nr.:
     1955B-4039996713
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     880940600020010
EAN/GTIN:
     4003530099977
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Schraube R 88094 SEKO Spitze/PZ 2x10/8-Z Stahl galv.verz. gelb 1000St. SPAX Artikel 88094 Stahl SPAX Seko-Z Oberfläche YELLOX SPAX Universalschrauben mit Spitze · SPAX MULTI-Senkkopf · Pozidriv-KS - Abmessung: 2 x 10/ 8-Z VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 88094.060· Normart: REYHER-Artikel 88094· Oberfläche: YELLOX
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
880940600020010
Werksnummer:
8000227724
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,000240
Gewicht brutto Kg:
0,000240
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
2 x 10/ 8-Z
Norm:
R 88094 Senkkopf m.Spitze/Kreuzschl.-PZ
Produktart:
Schraube
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt gelb
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
6600
1000
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,00021*
€ 0,00031*
11 Tage
nicht lagernd
1000
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,0152*
€ 0,0226*
2 Tage
unbekannt
1000
pro Box
€ 9,00*
ab € 0,0192*
€ 0,0255*
1000
pro Box
€ 4,00*
ab € 0,02078*
€ 0,03136*
Lager 1955
11000
1000
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0244*
€ 0,0323*
Menge:  Box  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Boxen
€ 0,0323*
€ 0,03844
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0322*
€ 0,03832
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,032*
€ 0,03808
pro Box
ab 50000 Boxen
€ 0,0261*
€ 0,03106
pro Box
ab 100000 Boxen
€ 0,0255*
€ 0,03035
pro Box
ab 500000 Boxen
€ 0,0246*
€ 0,02927
pro Box
ab 1000000 Boxen
€ 0,0244*
€ 0,02904
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0244* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen
Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 32,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.