Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS 579231 R Typenschild Power-Press XL ACC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS 579231 R Typenschild Power-Press XL ACC
REMS 579231 R Typenschild Power-Press XL ACC
Artikel-Nr.:
     1955B-4039995539
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     579231 R
EAN/GTIN:
     4039976245807
REMS 579231 R Typenschild Power-Press XL ACC
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
579231 R
Werksnummer:
579231 R
Länge netto mm:
63,00
Breite netto mm:
37,00
Höhe netto mm:
1,00
Gewicht netto Kg:
0,000300
Länge brutto mm:
63,00
Breite brutto mm:
37,00
Höhe brutto mm:
1,00
Gewicht brutto Kg:
0,000300
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 2,75*
€ 4,29*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2,77*
€ 4,31*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.