Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS 578080 R Pressz. Mini SetVMP3/8-1/2-3/4 REMS Presszangen Mini Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS 578080 R Pressz. Mini SetVMP3/8-1/2-3/4 REMS Presszangen Mini Set
REMS 578080 R Pressz. Mini SetVMP3/8-1/2-3/4 REMS Presszangen Mini Set
Artikel-Nr.:
     1955B-4039995476
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     578080 R
EAN/GTIN:
     4039976257916
REMS 578080 R Pressz. Mini SetVMP3/8-1/2-3/4 REMS Presszangen Mini Set
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
578080 R
Werksnummer:
578080 R
Länge netto mm:
440,00
Breite netto mm:
360,00
Höhe netto mm:
155,00
Gewicht netto Kg:
6,730000
Länge brutto mm:
440,00
Breite brutto mm:
360,00
Höhe brutto mm:
155,00
Gewicht brutto Kg:
6,730000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Presszange
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 445,71*
€ 518,28*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 477,87*
€ 560,17*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 560,17*
€ 666,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 544,49*
€ 647,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 520,83*
€ 619,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 509,59*
€ 606,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 477,87*
€ 568,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.