Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS 381600 A Rohrabschneider 1 1/4-4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS 381600 A Rohrabschneider 1 1/4-4"
REMS 381600 A Rohrabschneider 1 1/4-4"
Artikel-Nr.:
     1955B-4039995454
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     381600 A
EAN/GTIN:
     4039976226561
Suchbegriffe:
Abstech- und Anfasgerät
Rohrabschneider
Rohrschneider
rems rohrschneider
REMS 381600 A Rohrabschneider 1 1/4-4"
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
381600 A
Werksnummer:
381600 A
Länge netto mm:
45,00
Breite netto mm:
20,00
Höhe netto mm:
5,00
Gewicht netto Kg:
4,790000
Länge brutto mm:
45,00
Breite brutto mm:
20,00
Höhe brutto mm:
5,00
Gewicht brutto Kg:
4,790000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rohrabschneider
Weitere Suchbegriffe: rohrabschneider
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 371,77*
€ 444,26*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 397,37*
€ 479,40*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 479,40*
€ 570,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 470,89*
€ 560,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 441,43*
€ 525,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 430,96*
€ 512,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 397,37*
€ 472,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.