| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4039995383 Herst.-Nr.: 845X05 R22 EAN/GTIN: 4039976255516 |
| |
|
| | |
| REMS 845X05 R22 845007 R22 + 845050 R Promotio-Set Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 845X05 R22 | Werksnummer: | 845X05 R22 | Länge netto mm: | 400,00 | Breite netto mm: | 385,00 | Höhe netto mm: | 470,00 | Gewicht netto Kg: | 18,900000 | Länge brutto mm: | 400,00 | Breite brutto mm: | 385,00 | Höhe brutto mm: | 470,00 | Gewicht brutto Kg: | 18,900000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.423,42* | € 1.508,56* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.571,65* | € 1.686,20* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.663,87* | € 1.755,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|