Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS 578658 R Einlage L-Boxx


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS 578658 R Einlage L-Boxx
REMS 578658 R Einlage L-Boxx
Artikel-Nr.:
     1955B-4039995353
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     578658 R
EAN/GTIN:
     4039976167994
REMS 578658 R Einlage L-Boxx
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
578658 R
Werksnummer:
578658 R
Länge netto mm:
315,00
Breite netto mm:
400,00
Höhe netto mm:
60,00
Gewicht netto Kg:
0,480000
Länge brutto mm:
315,00
Breite brutto mm:
400,00
Höhe brutto mm:
60,00
Gewicht brutto Kg:
0,480000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 49,24*
€ 64,50*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 49,15*
€ 64,52*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,50*
€ 76,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,36*
€ 75,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,59*
€ 72,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,06*
€ 69,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,50*
€ 67,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,24*
€ 58,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.