| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4039986208 Herst.-Nr.: 42421SD0 EAN/GTIN: 4005176913570 |
| |
|
| | |
| Grohe Abdeckplatte 42421, mit Elektronik edelstahl Abdeckplatte mit Elektronik Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 42421SD0 | Werksnummer: | 6000401172 | Länge netto mm: | 245,00 | Breite netto mm: | 130,00 | Höhe netto mm: | 70,00 | Gewicht netto Kg: | 0,450000 | Gewicht brutto Kg: | 0,450000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | GROHE Abdeckplatte 42421 mit Elektronik |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 221,42* | € 267,26* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 235,02* | € 283,92* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 246,11* | € 294,28* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 247,32* | € 295,55* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 251,96* | € 301,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|