Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weingärtner 21021 PUR-Leitung, 50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weingärtner 21021 PUR-Leitung, 50m
Weingärtner 21021 PUR-Leitung, 50m
Weingärtner 21021 PUR-Leitung, 50m
Artikel-Nr.:
     1955B-4000541841
Hersteller:
     Weingärtner Kabel
Herst.-Nr.:
     21021
EAN/GTIN:
     4023386210210
Weingärtner 21021 PUR-Leitung, 50m
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
21021
Werksnummer:
21021
Gewicht netto Kg:
11,550000
Gewicht brutto Kg:
11,550000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 191,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,34*
€ 281,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,44*
€ 278,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,79*
€ 263,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,79*
€ 249,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,18*
€ 227,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.