| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4000513846 Herst.-Nr.: 46971DC0 EAN/GTIN: 4005176408915 |
| |
|
| | |
| Grohe Rosette/Distanzring f Essence su-st Rosette und Distanzring für Essence Einhand-Brausebatterie · freistehend Distanzring 12 mm inklusive Befestigung GROHE Long-Life Oberfläche Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 46971DC0 | Werksnummer: | 6000520426 | Länge netto mm: | 250,00 | Breite netto mm: | 200,00 | Höhe netto mm: | 70,00 | Gewicht netto Kg: | 1,480000 | Gewicht brutto Kg: | 1,480000 | Ursprungsland: | PT | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | GROHE Rosette und Distanzring 46971 für | Ausfuehrung: | für Essence |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 126,77* | € 155,35* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 130,74* | € 156,10* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 133,76* | € 159,20* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 156,50* | € 189,17* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 163,16* | € 191,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|