Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROTHENBERGER 1000004261 Akkupressmaschine ROMAX Compact III Basic SET1 19 kN 15-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROTHENBERGER 1000004261 Akkupressmaschine ROMAX Compact III Basic SET1 19 kN 15-
ROTHENBERGER 1000004261 Akkupressmaschine ROMAX Compact III Basic SET1 19 kN 15-
ROTHENBERGER 1000004261 Akkupressmaschine ROMAX Compact III Basic SET1 19 kN 15-
Artikel-Nr.:
     1955B-39976885010
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     1000004261
EAN/GTIN:
     4004625554616
Suchbegriffe:
Pressbacke
Pressbacken
rothenberger pressbacke
pressbacke 35mm
ROTHENBERGER 1000004261 Akkupressmaschine ROMAX Compact III Basic SET1 19 kN 15-35mm BASIC SET1,1X2Ah,EU,o.Pressback en ROTHENBERGER elektrohydraulische, radiale Pressmaschine ROMAX COMPACT III eignet sich ideal zum systemkonformen Verpressen von Fittings
Weitere Informationen:
eClassID:
29070301
HerstellerNr:
1000004261
Werksnummer:
8002981544
Länge netto mm:
400,00
Breite netto mm:
400,00
Höhe netto mm:
150,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Akkupressmaschine
Ausfuehrung:
1X2Ah, EU, ohne Pressbacken
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
€ 6,90*
ab € 845,62*
€ 977,50*
Lager 1955
1
Frei Haus
ab € 864,36*
€ 1.017,14*
Frei Haus
ab € 953,43*
€ 1.187,01*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.017,14*
€ 1.210,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.001,72*
€ 1.192,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 951,24*
€ 1.131,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 915,53*
€ 1.089,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 864,36*
€ 1.028,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.