Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROTHENBERGER 1000004267 Akkupressmaschine ROMAX Compact III Basic SET1 AMP 19 kN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROTHENBERGER 1000004267 Akkupressmaschine ROMAX Compact III Basic SET1 AMP 19 kN
ROTHENBERGER 1000004267 Akkupressmaschine ROMAX Compact III Basic SET1 AMP 19 kN
ROTHENBERGER 1000004267 Akkupressmaschine ROMAX Compact III Basic SET1 AMP 19 kN
Artikel-Nr.:
     1955B-39976885006
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     1000004267
EAN/GTIN:
     4004625554692
Suchbegriffe:
Pressbacke
Pressbacken
rothenberger pressbacke
pressbacke 35mm
ROTHENBERGER 1000004267 Akkupressmaschine ROMAX Compact III Basic SET1 AMP 19 kN 15-35mm BASIC SET1,1X2Ah,EU,o.Pressback en ROTHENBERGER elektrohydraulische, radiale Pressmaschine ROMAX COMPACT III eignet sich ideal zum systemkonformen Verpressen von Fitt
Weitere Informationen:
eClassID:
29070301
HerstellerNr:
1000004267
Werksnummer:
8002981539
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Akkupressmaschine
Ausfuehrung:
1X2Ah, EU, ohne Pressbacken
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
1
Frei Haus
ab € 868,30*
€ 1.023,25*
Frei Haus
ab € 956,65*
€ 1.191,39*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.023,25*
€ 1.217,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.004,21*
€ 1.195,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 952,89*
€ 1.133,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 916,58*
€ 1.090,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 868,30*
€ 1.033,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.