| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976884552 Herst.-Nr.: 042-0771 EAN/GTIN: 4009729080641 |
| |
|
| | |
| NOVUS Feindrahtklammer H Typ 37 Klammer-B.10,6mm 8mm 0,75mm superhart 5000 St.NOVUS passend zu NOVUS-Geräten: (Typ + Klammerlängen in mm) J-13 (4-10), J-16 (6-14), J-022 (4-6), J-25 (4-10), J-29 (6-14), R19E (4-6) · Zur Befestigung von: Papier, Folien, Weitere Informationen: | | eClassID: | 20380202 | HerstellerNr: | 042-0771 | Werksnummer: | 4000815294 | Länge netto mm: | 119,00 | Breite netto mm: | 47,00 | Höhe netto mm: | 37,00 | Ursprungsland: | CZ | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Feindrahtklammer | Ausfuehrung: | 8 mm 0,75 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | 81 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 8,23* | € 12,03* | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 8,53* | € 12,84* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 12,26* | € 17,78* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 12,32* | € 17,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Paket (ab € 8,23* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|