Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOVUS Flachdrahtklammer G Typ 11 B10,6xL10mm Draht-B.1,25mm 5000 St.NOVUS pass


Menge:  Packung  
Produktinformationen
NOVUS Flachdrahtklammer G Typ 11 B10,6xL10mm Draht-B.1,25mm 5000 St.NOVUS pass
NOVUS Flachdrahtklammer G Typ 11 B10,6xL10mm Draht-B.1,25mm 5000 St.NOVUS pass
NOVUS Flachdrahtklammer G Typ 11 B10,6xL10mm Draht-B.1,25mm 5000 St.NOVUS pass
Artikel-Nr.:
     1955B-39976884548
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     042-0767
EAN/GTIN:
     4009729080528
Suchbegriffe:
Flachdrahtklammern
Tackerklammer
Tackerklammern
flachdrahtklammern typ 11
NOVUS Flachdrahtklammer G Typ 11 B10,6xL10mm Draht-B.1,25mm 5000 St.NOVUS passend zu NOVUS-Geräten: (Typ + Klammerlängen in mm) J-25 (4-10), J-29 (6-14), J-033 (6-10), R11E (6-10), R54E (10-14), R311 Ergo (6-12) · Zur Befestigung von: Papier, Folien, He
Weitere Informationen:
eClassID:
24220701
HerstellerNr:
042-0767
Werksnummer:
4000815288
Länge netto mm:
110,00
Breite netto mm:
70,00
Höhe netto mm:
55,00
Ursprungsland:
CZ
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Flachdrahtklammer
Ausfuehrung:
Drahtbreite 1,25 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 10,54*
€ 15,00*
Lager 1955
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 11,01*
€ 15,30*
30 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 11,81*
€ 22,20*
€ 4,00*
ab € 15,76*
€ 22,20*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 18,39*
€ 26,07*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,30*
€ 18,21
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,11*
€ 17,98
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,34*
€ 17,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,91*
€ 16,55
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,59*
€ 16,17
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,01*
€ 13,10
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 11,01* pro Paket)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.