| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976884540 Herst.-Nr.: 042-0790 EAN/GTIN: 4009729081211 |
| |
|
| | |
| NOVUS Flachdrahtklammer D Typ 53 F B11,3xL10mm Draht-B.1,25mm 600 St.NOVUS Passend zu NOVUS-Geräten: (Typ + Klammerlängen in mm) J-17 (6-14), J-25 (6-14), J-27 (6-14), J-29 (6-14) · Zur Befestigung von: Papier, Folien, Heftrandmatten, weichen Kunststoff Weitere Informationen: | | eClassID: | 24220701 | HerstellerNr: | 042-0790 | Werksnummer: | 4000815198 | Länge netto mm: | 82,00 | Breite netto mm: | 65,00 | Höhe netto mm: | 17,00 | Ursprungsland: | CZ | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Flachdrahtklammer | Ausfuehrung: | Drahtbreite 1,25 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | 37 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 2,13* | € 3,16* | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 2,22* | € 3,46* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3,36* | € 5,12* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 3,39* | € 5,12* | | | | | 35 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 2,99* | € 10,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Paket (ab € 2,13* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|